Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 90096 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 90096 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DeLOCK 90096 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DeLOCK 90096 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DeLOCK 90096 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DeLOCK 90096 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107134883
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90096
EAN/GTIN:
     4043619900961
Suchbegriffe:
USB Controller
USB Karte
delock usb karte pcie
usb controller
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei externe USB 3.2 Ports sowie um einen internen 19 Pin USB Pfostenstecker. An die Karte können verschiedene USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Silber
Zweck
PC
Verpackungsdaten
Montageblöcke enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Formfaktor der Erweiterungskarte
Niedriges Profil
Erweiterungskarte Standard
PCIe 2.0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
SATA-Stromstecker-Typ
SATA 15-Pin
Menge interner USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 8.1, Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
5 Gbit/s
UASP-Unterstützung
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb controller pci express, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.