Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trisa W5669 Wasserkocher 1,7 l 1850 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trisa W5669 Wasserkocher 1,7 l 1850 W Schwarz, Edelstahl
Trisa W5669 Wasserkocher 1,7 l 1850 W Schwarz, Edelstahl
Trisa W5669 Wasserkocher 1,7 l 1850 W Schwarz, Edelstahl
Trisa W5669 Wasserkocher 1,7 l 1850 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107073175
Hersteller:
     Trisa Electronics
Herst.-Nr.:
     6456.6945
EAN/GTIN:
     7640306327550
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher schwarz
Schnell kochendes Wasser mit dem 1.7 L Glaswasserkocher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
224 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
1200 g
Energie
Leistung
1850 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabellänge
0.75 m
Rotationsunterseite 360°
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Ergonomischer Griff
Ja
Form
Wasserkocherform
Anzeigelicht
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Trockengehschutz
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Power-LED
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.