Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Vero OBP 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Vero OBP 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Grau
Acer Vero OBP 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Grau
Acer Vero OBP 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Grau
Acer Vero OBP 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Grau
Acer Vero OBP 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106807162
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     GP.BAG11.036
EAN/GTIN:
     4711121203909
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Acer
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Recyceltes Material
Ja
Prozentsatz des recycelten Materials
50 %
Verschlussart
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: acer notebooktaschen, laptop tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.