Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TC350A-TB Kabelklammer Natürlich


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ABB TC350A-TB Kabelklammer Natürlich
ABB TC350A-TB Kabelklammer Natürlich
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106773413
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TC350A-TB
EAN/GTIN:
     5414363058694
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Natürlich
Material
Nylon
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
22 mm
Schraublochdurchmesser
4.3 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 517,52*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,51752* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 585,15*
€ 696,3285
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 580,12*
€ 690,3428
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 554,90*
€ 660,331
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 540,65*
€ 643,3735
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 517,52*
€ 615,8488
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.