Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB N4NY-004-9-C Kabelklammer Natürlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB N4NY-004-9-C Kabelklammer Natürlich
ABB N4NY-004-9-C Kabelklammer Natürlich
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106773303
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     N4NY-004-9-C
EAN/GTIN:
     5414363155669
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Natürlich
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.53 mm
Dicke
1.27 mm
Innendurchmesser
6.3 mm
Schraublochdurchmesser
4.3 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0612*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1676*
€ 0,19944
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1424*
€ 0,16946
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1315*
€ 0,15649
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1094*
€ 0,13019
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0885*
€ 0,1053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0831*
€ 0,0989
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0792*
€ 0,0942
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,0728
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.