Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TC5350A-TB Kabelklammer Natürlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB TC5350A-TB Kabelklammer Natürlich
ABB TC5350A-TB Kabelklammer Natürlich
ABB TC5350A-TB Kabelklammer Natürlich
ABB TC5350A-TB Kabelklammer Natürlich
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106773233
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TC5350A-TB
EAN/GTIN:
     5414363059042
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Natürlich
Material
Nylon, Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
22 mm
Schraublochdurchmesser
4.3 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63828*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03341*
€ 1,22976
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94341*
€ 1,12266
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87341*
€ 1,03936
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81828*
€ 0,97375
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78828*
€ 0,93805
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63828*
€ 0,75955
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.