Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB N4NY-004-0-M Kabelklammer Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB N4NY-004-0-M Kabelklammer Schwarz
ABB N4NY-004-0-M Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106773152
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     N4NY-004-0-M
EAN/GTIN:
     5414363033912
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.53 mm
Dicke
1.27 mm
Innendurchmesser
6.3 mm
Schraublochdurchmesser
4.3 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04203* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,57*
€ 64,9383
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,41*
€ 63,5579
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,40*
€ 61,166
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,69*
€ 59,1311
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,37*
€ 57,5603
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,91*
€ 49,8729
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.