Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 100/BAG Kabelklammer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 100/BAG Kabelklammer Grau
ABB 100/BAG Kabelklammer Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106773063
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     ULNY-013-8-C
EAN/GTIN:
     5414363068778
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
12.7 mm
Produktfarbe
Grau
Material
Nylon
Minimaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
59.5 mm
Schraublochdurchmesser
2.79 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.