Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB N6NY-014-0-M Kabelklammer Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB N6NY-014-0-M Kabelklammer Schwarz
ABB N6NY-014-0-M Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106772780
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     N6NY-014-0-M
EAN/GTIN:
     5414363034766
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.7 mm
Dicke
1.52 mm
Innendurchmesser
22.23 mm
Schraublochdurchmesser
5.16 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,14995* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 182,69*
€ 217,4011
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 181,87*
€ 216,4253
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 174,13*
€ 207,2147
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,53*
€ 194,6007
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 149,69*
€ 178,1311
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.