Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB N6NY-012-0-M Kabelklammer Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB N6NY-012-0-M Kabelklammer Schwarz
ABB N6NY-012-0-M Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106772774
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     N6NY-012-0-M
EAN/GTIN:
     5414363034681
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.7 mm
Dicke
1.52 mm
Innendurchmesser
19.05 mm
Schraublochdurchmesser
5.16 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,1349* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,78*
€ 196,0882
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 162,88*
€ 193,8272
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 156,29*
€ 185,9851
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,30*
€ 174,097
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 134,90*
€ 160,531
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.