Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB N6NY-010-0-M Kabelklammer Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB N6NY-010-0-M Kabelklammer Schwarz
ABB N6NY-010-0-M Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106772765
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     N6NY-010-0-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.7 mm
Dicke
1.52 mm
Innendurchmesser
15.88 mm
Schraublochdurchmesser
5.16 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,11062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,24*
€ 162,1256
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,81*
€ 160,4239
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 129,31*
€ 153,8789
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,69*
€ 147,1911
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,62*
€ 131,6378
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.