Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB N4NY-008-0-C Kabelklammer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB N4NY-008-0-C Kabelklammer Schwarz
ABB N4NY-008-0-C Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106772753
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     N4NY-008-0-C
EAN/GTIN:
     5414363034261
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.53 mm
Dicke
1.27 mm
Innendurchmesser
12.7 mm
Schraublochdurchmesser
4.3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0931*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2215*
€ 0,26359
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1889*
€ 0,22479
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1752*
€ 0,20849
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1371*
€ 0,16315
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1355*
€ 0,16125
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1252*
€ 0,14899
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1209*
€ 0,14387
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.