Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB N4NY-006-0-C Kabelklammer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB N4NY-006-0-C Kabelklammer Schwarz
ABB N4NY-006-0-C Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106772743
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     N4NY-006-0-C
EAN/GTIN:
     5414363034100
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.53 mm
Dicke
1.27 mm
Innendurchmesser
9.5 mm
Schraublochdurchmesser
4.3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0889*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2074*
€ 0,24681
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1783*
€ 0,21218
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1641*
€ 0,19528
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1287*
€ 0,15315
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1202*
€ 0,14304
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1159*
€ 0,13792
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0889*
€ 0,10579
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.