Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S203-K2NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ K 3+N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S203-K2NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ K 3+N
ABB S203-K2NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ K 3+N
ABB S203-K2NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ K 3+N
ABB S203-K2NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ K 3+N
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106770512
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S203-K2NA
EAN/GTIN:
     4016779532648
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb leitungsschutzschalter 3polig
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
2 A
Nennspannung
230 V
Gesamtverlustleistung
6.6 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ
Typ K
Anzahl der Pole
3+N
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Installationstyp
DIN-Schiene
Zertifizierung
IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 UL 1077
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,57*
€ 147,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,06*
€ 145,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,05*
€ 139,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.