Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S201-B40NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1+N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S201-B40NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1+N
ABB S201-B40NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1+N
ABB S201-B40NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1+N
ABB S201-B40NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1+N
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106770170
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S201-B40NA
EAN/GTIN:
     4016779531658
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter abb 1 polig
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
250 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
40 A
Nennspannung
230 V
Gesamtverlustleistung
9.6 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Anzahl der Pole
1+N
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energiebegrenzungsklasse
3
Zertifizierung
IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 UL 1077
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.