Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Dconnexion Numpad Pro Numerische Tastatur Bluetooth/USB/RF Wireless Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3Dconnexion Numpad Pro Numerische Tastatur Bluetooth/USB/RF Wireless Schwarz
3Dconnexion Numpad Pro Numerische Tastatur Bluetooth/USB/RF Wireless Schwarz
3Dconnexion Numpad Pro Numerische Tastatur Bluetooth/USB/RF Wireless Schwarz
3Dconnexion Numpad Pro Numerische Tastatur Bluetooth/USB/RF Wireless Schwarz
3Dconnexion Numpad Pro Numerische Tastatur Bluetooth/USB/RF Wireless Schwarz
3Dconnexion Numpad Pro Numerische Tastatur Bluetooth/USB/RF Wireless Schwarz
3Dconnexion Numpad Pro Numerische Tastatur Bluetooth/USB/RF Wireless Schwarz
3Dconnexion Numpad Pro Numerische Tastatur Bluetooth/USB/RF Wireless Schwarz
Artikel-Nr.:
     173-46163619
Hersteller:
     3Dconnexion
Herst.-Nr.:
     3DX-700105
EAN/GTIN:
     4260016341344
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Handgelenkauflage
Ja
Kabellänge
1.5 m
Zertifizierung
UKCA, EAC, RCM
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, WEEE
Merkmale
Geräteschnittstelle
Bluetooth/USB/RF Wireless
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
229 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
250 g
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 54,26*
€ 69,56*
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,30*
€ 69,61*
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 54,49*
€ 69,84*
2 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,97*
€ 75,10*
4 Tage
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 62,37*
€ 79,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.824,75*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,92*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,37*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,40*
Ähnlich
Cherry
JA-0330-2
ab € 13,00*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 96,09*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 122,37*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 70,42*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 99,04*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,29*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 121,53*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 98,88*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 122,33*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 122,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.