Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC 508964 Kugelschreiber Schwarz, Blau, Grün, Rot Multifunktions-Kugelschreiber Medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIC 508964 Kugelschreiber Schwarz, Blau, Grün, Rot Multifunktions-Kugelschreiber Medium
BIC 508964 Kugelschreiber Schwarz, Blau, Grün, Rot Multifunktions-Kugelschreiber Medium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106206941
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     508964
EAN/GTIN:
     3086123694064
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß, Holz
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Grün, Rot
Typ
Multifunktions-Kugelschreiber
Clip
Ja
Nachfüllbar
Ja
Punkttyp
Medium
Gehäuseform
Rund
Spitze Weite
1 mm
Handausrichtung
Beidhändig
Ursprungsland
Frankreich
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.