Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acopino Monza Vollautomatisch Espressomaschine 2 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acopino Monza Vollautomatisch Espressomaschine 2 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106144963
Hersteller:
     Acopino
Herst.-Nr.:
     SW10130
EAN/GTIN:
     755717332653
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Hochwertige Materialen, perfekte Verarbeitung und eine umfangreiche Ausstattung: Die Acopino Monza.
Erleben Sie den Geschmack Italiens in Ihrem Zuhause mit dem Acopino Kaffeevollautomaten. Genießen Sie authentische italienische Kaffeespezialitäten wie beim Lieblingsitaliener. Dieser luxuriöse Kaffeevollautomat zaubert auf Knopfdruck Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato, heiße Milch und Milchschaum sowie heißes Wasser für Tee, ohne dass Sie Ihre Tasse bewegen müssen - alles mit nur einem einfachen Touch. Gönnen Sie sich das besondere Gefühl von Italien in Ihrer eigenen Küche.
Der DUAL-Boiler erlaubt es, Espresso und heiße Milch/Milchschaum simultan zuzubereiten, und aufgrund des besonders großen Wassertanks und Bohnenbehälters eignet sich der Acopino Kaffeevollautomat Monza hervorragend für den regelmäßigen Gebrauch. Während der Zubereitung können unterschiedliche Einstellungen des gewünschten Getränks direkt angepasst werden. Zudem verfügt der Acopino Kaffeevollautomat Monza über einen programmierbaren Abschalttimer, der Ihnen beim Energiesparen behilflich ist.

Einfach zu handhaben
Die Handhabung ist spielend einfach und geschieht über das farbenfrohe Grafik-Touch-Display. Mit nur einem Fingertipp können sechs verschiedene Heißgetränke wie Espresso, Caffé Latte, Cappuccino und heiße Milch/Milchschaum sowie heißes Wasser für Tee auf Knopfdruck zubereitet werden.

Selbstreinigend
Der Acopino Kaffeevollautomat Monza One-Touch mit Milchsystem übernimmt eigenständig diverse Reinigungsprogramme. Der Milchschlauch wird halbautomatisch gereinigt, während die Brühgruppe automatisch gespült wird. Sobald eine Entkalkung erforderlich ist, informiert Sie der Touch-Screen mit akustischen Signalen. Verlassen Sie sich auf eine gründliche und zuverlässige Reinigung Ihres Kaffeevollautomaten.

Gemahlenen Kaffee nutzen
Möchten Sie einmal Kaffeepulver anstelle von Kaffeebohnen nutzen, geben Sie einfach die passende Menge an gemahlenem Kaffee in das dafür vorgesehenen Pulverfach und wählen Sie auf dem grafischen Display das entsprechende Symbol aus. So einfach geht's!

Schnelle Hilfe bei Problemen
Mit dem innovativen Fehlererkennungssystem des Acopino Kaffeevollautomat Monza wird die Pflege kinderleicht. Durch akustische Signale und anschauliche Bilder auf dem farbigen Touch-Screen werden Sie jederzeit darüber informiert, wo der Kaffeevollautomat Ihre Hilfe benötigt. Ob der Wassertank leer ist, die Kaffeebohnen nachgefüllt werden müssen oder die Abtropfschale geleert werden muss - das intelligente System erkennt jeden Fehler und zeigt Ihnen schnell und einfach, was zu tun ist. So können Sie sich jederzeit auf perfekten Kaffeegenuss verlassen.

Einstellen und anpassen
Sie können ganz einfach ihre Getränkeeinstellungen anpassen, wie zum Beispiel die Stärke, das Volumen von Kaffee und Milchschaum sowie die Kaffee- und Heißwassertemperatur. Außerdem können Sie den Mahlgrad der Kaffeebohnen mit einem Drehregler individuell anpassen und somit ihren persönlichen Geschmack treffen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
422 mm
Höhe
380 mm
Gewicht
11000 g
Energie
Leistung
1400 W
AC Eingangsspannung
220 – 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
2 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
15 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Zwei Tassen auf einmal
Ja
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
300 g
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Bereich Höhenverstellbarer Kaffeeausguss
80 - 140 mm
Einstellbare Temperatur
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Champagner
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Kabellänge
1.5 m
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Latte
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 391,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,82*
€ 561,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,79*
€ 551,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,01*
€ 504,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,26*
€ 483,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,97*
€ 466,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.