Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 90306 Abfallbeutel 240 l Schwarz 8 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 90306 Abfallbeutel 240 l Schwarz 8 Stück(e)
Papstar 90306 Abfallbeutel 240 l Schwarz 8 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2909-4250065993069
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     90306
EAN/GTIN:
     4250065993069
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsäcke auf Rolle - aus recycelter LDPE-Folie - Stärke: 50 my - Abmessungen: 145 x 120 cm - Füllinhalt: 240 Liter - Farbe: schwarz Produkte, die mit dem "Blauen Engel" ausgezeichnet sind, sind besonders umweltverträglich - das Zeichen weist darauf hin, dass sie aus mindestens 80% recyceltem Material hergestellt werden. Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel Produktzertifizierungen: - "Blauer Engel"-zertifiziert - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1450 mm
Breite
1200 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
240 l
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyethylen mit niedriger Dichte (LDPE)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
100
5
pro Packung
€ 4,99*
ab € 4,50*
€ 4,50*
10 Tage
100
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 4,87*
9 Tage
100
15
pro Packung
€ 6,50*
ab € 3,55*
€ 4,92*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,10*
€ 7,27*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,80*
€ 7,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 4,50*
€ 5,355
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 22,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
90305
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.