Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-6721 Herst.-Nr.: 90306 EAN/GTIN: 4250065903068 |
| |
|
| | |
| 8 Müllsäcke, LDPE "blauer Engel" 240 l 145 cm x 120 cm schwarz von Starpak Müllsäcke auf Rolle, aus recycelter LDPE-Folie, Stärke: 50 my, Abmessungen: 145 x 120 cm, Füllinhalt: 240 Liter, Farbe: schwarz, Produkte, die mit dem "Blauen Engel" ausgezeichnet sind, sind besonders umweltverträglich - das Zeichen weist darauf hin, dass sie aus mindestens 80% recyceltem Material hergestellt werdenArtikel im Displaykarton mit Stülpdeckel, Produktzertifizierungen: "Blauer Engel"-zertifiziert, Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen: | | Material: | Polyethylen(PET) | Farbe: | schwarz | Länge: | 33 cm | Breite: | 8 cm | Höhe: | 8 cm | Gewicht: | 1.28 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 4,50* | € 4,50* | | | | Lager 2813 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,48* | € 4,86* | | | | | | 8 Tage | | | 15 | | pro Packung | € 6,50* | ab € 3,57* | € 4,92* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 3,29* | € 5,12* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 4,11* | € 7,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|