Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING ENGINIGY Wasserkocher 1 l 1850 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING ENGINIGY Wasserkocher 1 l 1850 W Silber
ZWILLING ENGINIGY Wasserkocher 1 l 1850 W Silber
ZWILLING ENGINIGY Wasserkocher 1 l 1850 W Silber
ZWILLING ENGINIGY Wasserkocher 1 l 1850 W Silber
ZWILLING ENGINIGY Wasserkocher 1 l 1850 W Silber
ZWILLING ENGINIGY Wasserkocher 1 l 1850 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-105915648
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     53105-000-0
EAN/GTIN:
     4009839650666
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher 1l
Klein, aber wow! Der ZWILLING ENGINIGY Wasserkocher mit 1 Liter Füllmenge begeistert mit Technik und Design. Wähl aus verschiedenen Trendfarben den Teekocher, der am besten zu dir und deiner Küche passt. Der elektrische Wasserkocher wurde in Mailand vom Design-Team Matteo Thun & Antonio Rodriguez entworfen. Er überzeugt mit seinen modern-klaren Formen und passt ideal zu den anderen ZWILLING ENFINIGY Produkten. Dabei ist er klein und platzsparend – passt also mühelos auch in kleinere Küchen und kann im Schrank verstaut werden. Das 1850 Watt starke Küchengerät ist doppelwandig gebaut: Innen besteht es aus rostfreiem Edelstahl und Außen aus hochwertigem Kunststoff. So bleibt das Wasser im Inneren lange heiß, während das Äußere des Wasserkochers kühl bleibt. Außerdem kommt das Wasser so nicht in Kontakt mit dem Kunststoff – für einen sorgenfreien Genuss. Der elektrische Wasserkocher hat eine stabile und flexible 360-Grad-Basis mit automatischer Abschaltung, ist also leicht zu bedienen und dabei sehr sicher. Der Wasserkocher ist gleichermaßen für Rechts- sowie Linkshänder geeignet. SO SCHÖN KANN WASSER SEIN Der Wasserkocher, der zu deinem Lifestyle passt: Such dir aus verschiedenen Trendfarben die aus, die am beste zu dir und deiner Küche passt. SO KLEIN GEHT GROSSER GENUSS Der kompakte Wasserkocher ist so handlich, dass er auf jeder Anrichte seinen Platz findet – und auch problemlos im Schrank verstaut werden kann. DOPPELT HÄLT WÄRMER Das Doppelwandgehäuse hält die Temperatur im Inneren länger warm, während die Außenwand gleichzeitig angenehm kühl bleibt - auch während des Kochvorgangs.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
1150 g
Energie
Leistung
1850 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Trockengehschutz
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Leiter
Überhitzungsschutz
Ja
Filterung
Ja
Filtermaterial
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, zwilling wasserkocher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.