Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics AFBR-79E4Z-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s QSFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics AFBR-79E4Z-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s QSFP
BlueOptics AFBR-79E4Z-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s QSFP
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104954234
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     AFBR-79E4Z-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
MTP/MPO
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
150 m
Tx-Wellenlänge (mind.)
850 nm
Tx-Wellenlänge (max.)
850 nm
Rx-Wellenlänge (mind.)
850 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
850 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
40GBASE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 98,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.