Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel NUC 12 Pro Kit NUC12WSHi5 UCFF Schwarz i5-1240P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel NUC 12 Pro Kit NUC12WSHi5 UCFF Schwarz i5-1240P
Intel NUC 12 Pro Kit NUC12WSHi5 UCFF Schwarz i5-1240P
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104886107
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     RNUC12WSHI50002
EAN/GTIN:
     5032037248846
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Barebone
Barebone-PC
Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d)
Die Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d) setzt die bestehende Unterstützung von Virtualisierungslösungen für die IA-32 (VT-x) und Systeme mit Itanium® Prozessoren (VT-i) fort und erweitert diese um neue Unterstützung für die I/O-Gerätevirtualisierung. Die Intel VT-d kann Benutzern helfen, die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Systemen sowie die Leistung von I/O-Geräten in virtualisierten Umgebungen zu verbessern.

Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x)
Mit der Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x) kann eine Hardwareplattform als mehrere „virtuelle“ Plattformen eingesetzt werden. Sie bietet verbesserte Verwaltbarkeit durch weniger Ausfallzeiten und eine Beibehaltung der Produktivität, indem die Rechenvorgänge in separate Partitionen verschoben werden.

Intel® AES New Instructions
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) ist eine Zusammenstellung von Anweisungen zur schnellen und sicheren Verschlüsselung und Entschlüsselung von Daten. AES-NI sind wertvolle Komponenten für kryptografische Anwendungen, z. B. für: Anwendungen zur Massenverschlüsselung/-entschlüsselung, Authentifizierung, Generierung von zufälligen Nummern und Authentifizierungsverschlüsselung.

Intel® ME Firmware Version
Die Intel® Management Engine Firmware (Intel® ME FW) nutzt integrierte Plattformfunktionen sowie Verwaltungs- und Sicherheitsanwendungen zur Remote-Verwaltung von Out-of-Band-Computern innerhalb eines Netzwerks.

Max. Turbo-Taktfrequenz
Die maximale Turbo-Taktfrequenz ist die maximale Einzelkern-Taktfrequenz, zu der der Prozessor mit der Intel® Turbo-Boost-Technik und, falls vorhanden, mit Intel® Thermal Velocity Boost betrieben werden kann. Die Frequenz wird in Gigahertz (GHz) gemessen bzw. in Milliarden Takten pro Sekunde.

Intel® HD-Audio-Technik
Intel® High-Definition-Audio (Intel® HD-Audio) kann mehr Kanäle mit hoher Qualität wiedergeben als vorherige integrierte Audioformate. Zudem bietet Intel® High-Definition-Audio die Technik, die zur Unterstützung der neuesten Audioinhalte erforderlich ist.

Integrierte Grafik
Die integrierte Grafik bietet außergewöhnliche Grafikqualität, schnelle Grafikleistung und flexible Anzeigeoptionen, ohne eine gesonderte Grafikkarte einzusetzen.

Intel® Optane™ Speicher unterstützt
Intel® Optane™ Speicher ist eine revolutionäre neue Klasse von nichtflüchtigem Speicher, der zwischen dem Systemspeicher und dem Datenspeicher angesiedelt ist, um die Leistung und Reaktionsgeschwindigkeit des Systems zu beschleunigen. In Kombination mit dem Intel® Rapid-Storage-Technik-Treiber verwaltet er nahtlos mehrere Speicherstufen, bei Bereitstellung eines virtuellen Laufwerks für das Betriebssystem. Dadurch wird sichergestellt, dass sich häufig verwendete Daten auf der schnellsten Speicherstufe befinden. Intel® Optane™ Speicher erfordert eine spezifische Hardware- und Softwarekonfiguration. Die Konfigurationsvoraussetzungen finden Sie unter .

Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT)
Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) ist eine Plattformfunktionalität zur Speicherung von Anmeldedaten und zur Schlüsselverwaltung, und wird von Windows 8* und Windows® 10 verwendet. Intel® PTT unterstützt BitLocker* für die Festplattenverschlüsselung und unterstützt alle Microsoft-Voraussetzungen für Firmware Trusted Platform Module (fTPM) 2.0.
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
UCFF
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Produkttyp
Mini-PC Barebone
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
ARK ID
121626
Status
Launched
Prozessor Besonderheiten
Intel HD-Audio-Technik
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Intel® ME Firmware-Version
16
Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Leistungen
Motherboardformfaktor
UCFF
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
BIOS-Typ
EEPROM
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 x64, Windows 11 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10 IoT Enterprise*|Linux*
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G157815L2
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Grafik
Grafikkarte-Familie
Intel
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Anzahl der Display unterstützt
4
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
China Energy Label (CEL), ENERGY STAR, ErP, REACH, RoHS
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
Zahl der DIMM Slots
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
3200 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.2 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
2.0b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
M.2-Kartenslot (kabellos)
2230 (E-key) (E)
Anzahl der USB-Anschlüsse
4
M. 2-Karten-Slot (Speicher)
2280 NVMe (M); 2242 SATA (B)
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
M.2,2.5 "
SSD-Formfaktor
M.2
Speicherlaufwerk Schnittstelle
M.2, Serial ATA III
NVMe
Ja
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
3
Sonstige Funktionen
Zusätzliche Kopfzeilen
Front_panel (PWR, RST, 5V, 5Vsby, 3.3Vsby); Internal 2x2 power connector
SATA Anschlüsse
1
HDD Größe
2.5 "
DC input Spannung
12 - 20 V
Startdatum
Q3'22
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6E AX211
LAN-Controller
Intel I225-V
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Prozessor
i5-1240P
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessor-Threads
16
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Thermal Design Power (TDP)
35 W
CPU Konfiguration (max)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
54 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471500150
Energie
Netzteiltyp
Externer AC-Adapter
Stromversorgung
120 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 389,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,03*
€ 520,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,38*
€ 518,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,62*
€ 504,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,80*
€ 494,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,71*
€ 463,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.