Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel NUC 12 Pro Kit NUC12WSHi7 UCFF Schwarz i7-1260P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel NUC 12 Pro Kit NUC12WSHi7 UCFF Schwarz i7-1260P
Intel NUC 12 Pro Kit NUC12WSHi7 UCFF Schwarz i7-1260P
Intel NUC 12 Pro Kit NUC12WSHi7 UCFF Schwarz i7-1260P
Intel NUC 12 Pro Kit NUC12WSHi7 UCFF Schwarz i7-1260P
Intel NUC 12 Pro Kit NUC12WSHi7 UCFF Schwarz i7-1260P
Intel NUC 12 Pro Kit NUC12WSHi7 UCFF Schwarz i7-1260P
Intel NUC 12 Pro Kit NUC12WSHi7 UCFF Schwarz i7-1260P
Intel NUC 12 Pro Kit NUC12WSHi7 UCFF Schwarz i7-1260P
Intel NUC 12 Pro Kit NUC12WSHi7 UCFF Schwarz i7-1260P
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104886101
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     RNUC12WSHI70002
EAN/GTIN:
     5032037248440
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Intel Komplettsysteme
Intel Systeme
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
UCFF
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Produkttyp
Mini-PC Barebone
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Status
Launched
Prozessor Besonderheiten
Intel HD-Audio-Technik
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Intel® ME Firmware-Version
16
Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Leistungen
Motherboardformfaktor
UCFF
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
BIOS-Typ
EEPROM
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 x64, Windows 11 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10 IoT Enterprise*|Linux*
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G157815L2
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
3.0, 4.0
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
Intel
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Anzahl der Display unterstützt
4
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
Zahl der DIMM Slots
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
3200 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.2 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
2.0b
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
M.2-Kartenslot (kabellos)
2230 (E-key) (E)
Anzahl der USB-Anschlüsse
4
M. 2-Karten-Slot (Speicher)
2280 NVMe (M); 2242 SATA (B)
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
M.2,2.5 "
SSD-Formfaktor
M.2
Speicherlaufwerk Schnittstelle
M.2, Serial ATA III
NVMe
Ja
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
3
Sonstige Funktionen
Zusätzliche Kopfzeilen
Front_panel (PWR, RST, 5V, 5Vsby, 3.3Vsby); Internal 2x2 power connector
SATA Anschlüsse
1
Startdatum
Q3'22
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6E AX211
LAN-Controller
Intel I225-V
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation
Prozessor
i7-1260P
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessor Boost-Frequenz
4.7 GHz
Prozessor-Cache
18 MB
Thermal Design Power (TDP)
35 W
CPU Konfiguration (max)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
54 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471500150
Energie
Netzteiltyp
Externer AC-Adapter
Stromversorgung
120 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,93*
€ 615,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,59*
€ 611,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,68*
€ 598,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,09*
€ 586,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,52*
€ 546,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.