Gewicht und Abmessungen | Breite | 285 mm |
| Tiefe | 480 mm |
| Höhe | 395 mm |
| Gewicht | 14200 g |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 334 mm |
| Verpackungstiefe | 458 mm |
| Verpackungshöhe | 547 mm |
| Paketgewicht | 17000 g |
Leistungen | Geräteplatzierung | Arbeitsplatte |
| Produkttyp | Kombi-Kaffeemaschine |
| Fassungsvermögen Wassertank | 0.89 l |
| Kaffee-Einfüllart | Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee |
| Kaffeezubereitungstyp | Vollautomatisch |
| Behälter für gebrühten Kaffee | Tasse |
| Eingebautes Mahlwerk | Ja |
| Einstellbare Stärke des Kaffees | Ja |
| Heißwassersystem | Ja |
| Anzahl der Ausflüsse | 2 |
| Höhenverstellbarer Kaffeeausguss | Ja |
| Selbstreinigend | Ja |
| Reinigungsprogramm für das Milchsystem | Ja |
| Ursprungsland | Frankreich |
Ergonomie | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl |
| Steuerung | Berührung |
| Eingebautes Display | Ja |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Display-Typ | LCD |
| Farbdisplay | Ja |
| Erkennung für leeren Tank | Ja |
| Abnehmbarer Wasserbehälter | Ja |
| Abnehmbarer Tropfschale | Ja |
| Einfach zu bedienen | Ja |
Kochfunktionen und -programme | Multi-Getränke | Ja |
| Espressozubereitung | Ja |
| Zubereitung von Cappuccino | Ja |
| Anzahl der Programme | 18 |
| Kaffeezubereitung | Ja |
| Zubereitung von Caffè Americano | Ja |
| Zubereitung von Café Ristretto | Ja |
| Zubereitung von Caffè Latte | Ja |
| Doppio+ Herstellung | Ja |
| Zubereitung von Espresso Macchiato | Ja |
| Zubereitung von Latte Macchiato | Ja |
| Zubereitung von Caffè Lungo | Ja |
| Zubereitung von Café Crema | Ja |
| Zubereitung von heißer Milch | Ja |
| Zubereitung von Flat White | Ja |
Logistikdaten | Lagenanzahl pro Palette | 2 Stück(e) |