Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano BFCAR1314-CR Notebooktasche 35,6 cm (14") Cover Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tucano BFCAR1314-CR Notebooktasche 35,6 cm (14") Cover Rot
Tucano BFCAR1314-CR Notebooktasche 35,6 cm (14") Cover Rot
Tucano BFCAR1314-CR Notebooktasche 35,6 cm (14") Cover Rot
Tucano BFCAR1314-CR Notebooktasche 35,6 cm (14") Cover Rot
Tucano BFCAR1314-CR Notebooktasche 35,6 cm (14") Cover Rot
Tucano BFCAR1314-CR Notebooktasche 35,6 cm (14") Cover Rot
Tucano BFCAR1314-CR Notebooktasche 35,6 cm (14") Cover Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104736761
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     BFCAR1314-CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Etui-Typ
Cover
Material
Neopren
Produkthauptfarbe
Rot
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
Laptop 14" Laptop 13"
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
345 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
25 mm
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
330 x 235 x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: laptoptaschen 14 zoll, laptop tasche, notebooktaschen rot, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.