|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-104456619 Herst.-Nr.: JSH-12L1DD1-BO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Merkmale | Produktfarbe | Silber |  | Formfaktor | SFP | Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | CE, RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC) | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 30 g | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik |  | Maximale Datenübertragungsrate | 1250 Mbit/s |  | Schnittstelle | LC |  | Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt | Ja |  | Optischer Kabelverbinder | SFP |  | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 10000 m |  | Tx-Wellenlänge (mind.) | 1310 nm |  | Tx-Wellenlänge (max.) | 1310 nm |  | Rx-Wellenlänge (mind.) | 1310 nm |  | Rx-Wellenlänge (max.) | 1310 nm |  | Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie | 100GBASE | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 20 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |