Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 808-38202-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s LC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 808-38202-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s LC
BlueOptics 808-38202-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s LC
BlueOptics 808-38202-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s LC
BlueOptics 808-38202-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s LC
BlueOptics 808-38202-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s LC
BlueOptics 808-38202-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s LC
BlueOptics 808-38202-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s LC
BlueOptics 808-38202-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s LC
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104453440
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     808-38202-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
SFP
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1250 Mbit/s
Schnittstelle
LC
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
SFP
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Tx-Wellenlänge (mind.)
1310 nm
Tx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Rx-Wellenlänge (mind.)
1310 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,74*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.