Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 740-071175-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s LC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 740-071175-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s LC
BlueOptics 740-071175-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s LC
BlueOptics 740-071175-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s LC
BlueOptics 740-071175-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s LC
BlueOptics 740-071175-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s LC
BlueOptics 740-071175-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s LC
BlueOptics 740-071175-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s LC
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104210291
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     740-071175-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Formfaktor
QSFP28
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
100000 Mbit/s
Schnittstelle
LC
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
QSFP28
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
30000 m
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100GBASE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.043,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.043,57*
€ 1.241,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.035,61*
€ 1.232,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.014,69*
€ 1.207,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 994,28*
€ 1.183,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 962,16*
€ 1.144,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.