Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 414156 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 414156 Stromunterbrecher
Legrand 414156 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104139210
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     414156
EAN/GTIN:
     3414970806895
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
blitzstromableiter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
340 g
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 40ka
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,90*
€ 262,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,93*
€ 259,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,16*
€ 250,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,49*
€ 238,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,29*
€ 215,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.