Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 105737 Küchenherd Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 105737 Küchenherd Schwarz, Silber
Bartscher 105737 Küchenherd Schwarz, Silber
Bartscher 105737 Küchenherd Schwarz, Silber
Bartscher 105737 Küchenherd Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104075430
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     105737
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
Induktionsplatte
Weitere Informationen:
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7000 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Gewicht und Abmessungen
Breite
408 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
16200 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steuerung
Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 800,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 946,01*
€ 1.125,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 924,61*
€ 1.100,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 875,07*
€ 1.041,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,85*
€ 1.002,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,67*
€ 952,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.