| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-104071879 Herst.-Nr.: 27029500007 EAN/GTIN: 7332515134202 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX | Merkmale | Produkttyp | Hemd | | Empfohlenes Geschlecht | Frau | | Produkthauptfarbe | Navy | | Größe (S/M/L) | XL | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Trocknen im Wäschetrockner | | Anleitung zum Bügeln | Bei mäßiger Temperatur bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Chemische Reinigung | | Waschanleitung | Kochwäsche (70°C) | Material | Material | Baumwolle, Polyester | | Stoffgewicht | 220 g/m² | | Baumwollanteil | 35 % | | Polyester-Anteil | 65 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Polo, Damen-Poloshirt, Damenpolo, Polohemd (Damen), Poloshirt (Damen), Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), herren-poloshirt xl dunkelblau, herren poloshirt, herren-poloshirt blau |
| | |
| |