Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 370235 Fleischwolf Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 370235 Fleischwolf Silber
Bartscher 370235 Fleischwolf Silber
Bartscher 370235 Fleischwolf Silber
Bartscher 370235 Fleischwolf Silber
Bartscher 370235 Fleischwolf Silber
Bartscher 370235 Fleischwolf Silber
Bartscher 370235 Fleischwolf Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104067961
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     370235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faschier-Maschine
Faschiermaschine
Fleisch-Wolf
Fleischwolf
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Material
Gehäusematerial
Edelstahl
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
435 mm
Höhe
445 mm
Gewicht
32000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.617,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.810,26*
€ 2.154,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.785,79*
€ 2.125,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.705,33*
€ 2.029,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.660,26*
€ 1.975,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.617,10*
€ 1.924,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.