Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 370213 Fleischwolf Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 370213 Fleischwolf Silber
Bartscher 370213 Fleischwolf Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104062719
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     370213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faschier-Maschine
Faschiermaschine
Fleisch-Wolf
Fleischwolf
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Material
Gehäusematerial
Aluminium
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
20000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 815,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 901,62*
€ 1.072,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 879,42*
€ 1.046,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 838,41*
€ 997,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,74*
€ 981,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 815,31*
€ 970,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.