Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 131425 Fritteuse 12600 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 131425 Fritteuse 12600 W Silber
Bartscher 131425 Fritteuse 12600 W Silber
Bartscher 131425 Fritteuse 12600 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104061210
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     131425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse bartscher
friteuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
34000 g
Energie
Leistung
12600 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Produktfarbe
Silber
Steuerung
Drehregler
Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.905,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.107,58*
€ 2.508,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.085,99*
€ 2.482,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.991,48*
€ 2.369,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.943,65*
€ 2.312,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.905,45*
€ 2.267,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A165110
ab € 55,81*
Ähnlich
Bartscher
165103
ab € 39,87*
Ähnlich
Bartscher
131306
ab € 859,64*
Ähnlich
Bartscher
131415
ab € 1.143,37*
Ähnlich
Bartscher
131413
ab € 1.463,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.