Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 105843S Küchenherd Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 105843S Küchenherd Schwarz, Silber
Bartscher 105843S Küchenherd Schwarz, Silber
Bartscher 105843S Küchenherd Schwarz, Silber
Bartscher 105843S Küchenherd Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104059724
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     105843S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Weitere Informationen:
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
3500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Kochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Backofen
Ofenthermostatbereich
60 - 240 °C
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
445 mm
Höhe
117 mm
Gewicht
7500 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,72*
€ 315,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,76*
€ 311,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,53*
€ 298,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,90*
€ 287,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,87*
€ 260,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.