| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-104054797 Herst.-Nr.: 27109500009 EAN/GTIN: 7332515030665 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX | Merkmale | Produkttyp | Hemd | | Empfohlenes Geschlecht | Mann | | Produkthauptfarbe | Navy | | Größe (S/M/L) | 3XL | | Taschen für persönliche Utensilien | 2 Taschen | | Außentasche | Ja | | Anzahl an Außentaschen | 2 | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Bei mäßiger Temperatur bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Chemische Reinigung | | Waschanleitung | Buntwäsche (60°C) | Material | Material | Baumwolle | | Stoffgewicht | 240 g/m² | | Baumwollanteil | 100 % |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |