Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein CAP 500 M Plus Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein CAP 500 M Plus Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Kathrein CAP 500 M Plus Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Kathrein CAP 500 M Plus Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Kathrein CAP 500 M Plus Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Kathrein CAP 500 M Plus Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103988144
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     203500004
EAN/GTIN:
     4063242001293
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Vollautomatische, portable Camping SAT-Anlage für Astra 19,2° Ost inklusive CAP-Konverter V2 und WLAN-USB-Stick UFZ 131 für Live-TV/-Radio-Streaming auf mobile Endgeräte in Verbindung mit der kostenlosen CAPcontrol-App (iOS und Android). Mit dem Komplettpaket CAP 500M Plus wird Camping-Fernsehen einfach, portabel und somit mobil und flexibel. Sehen Sie Ihre Lieblings-TV-Programme auf dem Fernseher oder sogar auf dem Smartphone/Tablet über die kostenlose App CAPcontrol.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Antenne
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Ausgangsfrequenz
950 – 2150 MHz
Oscillator Frequenz
9,75 - 10,6
Antenne Zunahmeniveau (max)
31 dBi
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
450 mm
Höhe
440 mm
Gewicht
4500 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 932,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.043,08*
€ 1.241,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.024,57*
€ 1.219,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 971,21*
€ 1.155,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 951,08*
€ 1.131,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 932,19*
€ 1.109,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.