| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-103584561 Herst.-Nr.: 10029929 EAN/GTIN: 4052025299293 |
| |
|
| | |
| Pumpspender für Desinfektionsmittel und Seife Der Eurospender ist die ideale Ergänzung für Bäder und andere Räume in gewerblichen und öffentlichen Gebäuden. So halten Sie einfach Ihre Hände sauber und schützen sich vor Viren und anderen Krankheitserregern. Der Wandspender fasst 500 ml Seife oder Desinfektionsmittel, die jederzeit einfach nachgefüllt werden können. Dank der Tropfschale bildet sich unter dem Seifenspender keine Pfütze schmieriger Seife. Zur Montage drücken Sie den Armhebel fest in seine Öffnung bis es "Klick" macht und öffnen den Behälter. An der Wand wird eine Schraube auf gewünschter Höhe befestigt, auf diese schieben Sie den Spender und drehen die anderen beiden Schrauben ein. Setzen Sie die Flasche ein, schließen Sie den Behälter und befestigen Sie die Tropfschale am Boden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 160 mm | | Tiefe | 180 mm | | Höhe | 290 mm | | Gewicht | 400 g | Technische Details | Platzierung | Wand | | Fassungsvermögen | 0.5 l | | Material | ABS | | Produktfarbe | Grau, Weiß | | Empfohlene Platzierung | Badezimmer, Küche, Toilette | | Sichtfenster | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender kunststoff 500ml, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff |
| | |
| |