Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S801HV-K20 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S801HV-K20 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1
ABB S801HV-K20 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103540174
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCF019010R0001
EAN/GTIN:
     7612271436483
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter abb 1 polig
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
82.5 mm
Höhe
142 mm
Gewicht
240 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
20 A
Nennspannung
1000 V
Gesamtverlustleistung
3.5 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ Auslösekurve
Typ K
Schaltleistung
4000 A
Anzahl der Pole
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
2
Energiebegrenzungsklasse
3
Schutzart
III
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
IEC/EN 60947-2, UL 1077
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,53*
€ 375,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,72*
€ 369,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,90*
€ 356,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,93*
€ 343,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,66*
€ 311,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.