Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS271065R0984 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CDS271065R0984 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1
ABB 2CDS271065R0984 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103531886
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS271065R0984
EAN/GTIN:
     4013614448843
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter abb 1 polig
leitungsschutzschalter
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 MT UC schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2, Gefahrenlevel R26/HL3 nach DIN EN 45545 und Anforderungsklasse 3 nach NF F 16-101/102 (I2-F3) sowie Kategorie 1 - Klasse A/B (montiert) nach IEC 61373. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Der S200 MT UC beeindruckt mit seinem hohen Kurzschlussausschaltvermögen und dem flexiblen Einsatz für AC und DC Anwendungen. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
125 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Nennstrom
0.5 A
Nennspannung
253 V
Gesamtverlustleistung
1.29 W
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Anzahl der Pole
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Energiebegrenzungsklasse
3
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.