Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S804B-C32 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103531126
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCS814001R0324
EAN/GTIN:
     7612271416256
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter abb
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
82.5 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
980 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
90 - 96 %
Energie
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Nennstrom
32 A
Gesamtverlustleistung
12.8 W
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1010 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ Auslösekurve
Typ C
Anzahl der Pole
4
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Energiebegrenzungsklasse
3
Schutzart
III
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 4polig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,58*
€ 235,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,34*
€ 233,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,93*
€ 224,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,23*
€ 214,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,67*
€ 190,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.