Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S802B-K32 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103530877
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCS812001R0537
EAN/GTIN:
     7612271415709
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb leitungsschutzschalter 2-polig
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
82.5 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
490 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
90 - 96 %
Energie
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Nennstrom
32 A
Gesamtverlustleistung
6.4 W
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Paketgewicht
510 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ Auslösekurve
Typ K
Anzahl der Pole
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Energiebegrenzungsklasse
3
Schutzart
III
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,99*
€ 130,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,08*
€ 128,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.