| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-103451779 Herst.-Nr.: 22-254-00 EAN/GTIN: 4024035254005 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Radio | Radiotyp | Internet | | Tunertyp | Digital | | Unterstützte Bänder | DAB+ | | Digitales UKW-Radio | 87.5 - 108 MHz | | DAB III-Bandbereich | 174 - 240 MHz | Energie | Energiequelle | AC | | AC Eingangsspannung | 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 60 Hz | | DC input Spannung | 18 V | Bildschirm | Eingebautes Display | Ja | | Display-Typ | TFT | | Bildschirmdiagonale | 3.2 " | | Hintergrundbeleuchtung | Ja | Audio | RMS-Leistung | 60 W | | Unterstützte Audioformate | FLAC, MP3, WMA | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Internet-Radio | Ja | | Internetradio Services unterstützt | Amazon Music, Deezer, Napster, Qobuz, Den Gezeiten unterworfen | | Beleuchtung | Ja | | Universal Plug and Play (UPnP) | Ja | | Fernbedienung | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | USB Anschluss | Ja | | Kopfhörerausgänge | 1 | | Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | | Optischer Audio-Digitalausgang | 1 | | AUX-Eingang | Ja | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | Optisch | | Fernbedienung enthalten | Ja | | AC-Netzadapter | Ja | Lautsprecher | Eingebaute Lautsprecher | Ja | | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | Sonstige Funktionen | Betriebsanleitung | Ja | Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s | | WLAN | Ja | | Bluetooth | Ja | | Bluetooth-Version | 5.1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cinch Adapter, RCA Adapter, Digitalradio, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Internetradios, Radio, Smart-Internetradio, SmartHome Radio, digitalradio imperial, cd-player standgeräte |
| | |
| |