Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer TravelMate P2 TMP215-54-598S Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer TravelMate P2 TMP215-54-598S Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P2 TMP215-54-598S Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P2 TMP215-54-598S Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P2 TMP215-54-598S Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P2 TMP215-54-598S Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P2 TMP215-54-598S Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P2 TMP215-54-598S Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P2 TMP215-54-598S Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P2 TMP215-54-598S Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P2 TMP215-54-598S Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103451666
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.VVAEG.007
EAN/GTIN:
     4711121369834
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Prozessor Besonderheiten
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Execute Disable Bit
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
50 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriebetriebsdauer
9 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Name der Farbe
Shale Black
Marktpositionierung
Business
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherlayout
1 x 16 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1900 g
Breite
359.7 mm
Tiefe
245.25 mm
Höhe
19.9 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Netzteilstärke
45 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,1000,100 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Display-Oberfläche
Matt
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-1235U
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
10
Prozessor-Cache
12 MB
TDP-down konfigurierbar
12 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
DC-Anschluss
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 685,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,65*
€ 900,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,60*
€ 892,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,11*
€ 880,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,10*
€ 860,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 685,50*
€ 815,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
LC.DCK11.001
ab € 85,63*
Zubehör
Acer
NP.DCK11.01R
ab € 144,95*
Zubehör
Acer
HP.DSCAB.009
ab € 45,80*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 36,10*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 54,34*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A09
ab € 88,36*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A11
ab € 114,48*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 42,15*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 69,58*
Zubehör
Acer
GP.DCK11.012
ab € 348,47*
Zubehör
Acer
GP.DCK11.003
ab € 76,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.