Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia GOsafe 50D Polypropylen (PP) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia GOsafe 50D Polypropylen (PP) Grau
Olympia GOsafe 50D Polypropylen (PP) Grau
Olympia GOsafe 50D Polypropylen (PP) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-102142846
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     7137
EAN/GTIN:
     4030152071371
Suchbegriffe:
Schlüsselsafe
Schlüsseltresor
schlüsseltresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Grau
Anzahl Haken
700 Haken
Anzahl der Schlüsselhalter
700
Schloss Art
Code, Schlüssel
Wandmontage
Ja
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
756 x 584 x 330 mm
Gewicht
50000 g
Verpackungstiefe
645 mm
Verpackungsbreite
830 mm
Verpackungshöhe
390 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 350,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,31*
€ 495,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,01*
€ 493,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,38*
€ 480,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,93*
€ 464,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,71*
€ 417,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.