|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-102140844 Herst.-Nr.: 25318100 EAN/GTIN: 4008838374597 |
| |
|
|  |  |
 | Tücher immer griffbereit mit der Kosmetiktuchbox Rotello. In der Kosmetiktuchbox Rotello von WENKO können Sie Kosmetik- oder auch Taschentücher verstauen und einfach entnehmen werden. Die Box hat nicht nur einen praktischen Nutzen: Das Design der Kosmetiktuchbox verbindet hochwertigen Kunststoff mit natürlichem Bambus und wird so zum dekorativen Element in Ihrem Badezimmer. Ebenso gut passt der praktische Aufbewahrungshelfer in Wohnzimmer, Küche oder jeden anderen Raum. Ihnen kommen beim Zwiebeln schneiden immer die Tränen? Mit der Kosmetiktuchbox Rotello von WENKO haben Sie die Lösung schnell auch in der Küche griffbereit. Die Kosmetiktuchbox dient als schlichte Hülle für normal erhältliche Tücher und Boxen aus Drogerie oder Supermarkt und lässt sich durch den abnehmbaren Deckel leicht befüllen. Außerdem ist die Box platzsparend und immer wieder verwendbar. Das schlichte Weiß der Box und das warme Hellbraun des Bambus-Deckels fügen sich unaufdringliche in Ihren Einrichtungsstil ein, der durch weitere Artikel der Serie Rotello abgerundet werden kann. Neben der praktischen Kosmetiktuchbox gibt es außerdem einen Zahnputzbecher, eine Seifenablage, eine WC-Garnitur und einen Seifenspender. Wer einen dunklen Dekostil bevorzugt, für den gibt es gute Nachrichten: Die Serie Rotello gibt es auch in elegantem Schwarz.
Weitere Informationen: Merkmale | Platzierung | Tisch |  | Enthält nicht | Bisphenol A (BPA) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |