Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1119310 Signalkabel 100 m Transparent, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 1119310 Signalkabel 100 m Transparent, Weiß
Lapp ÖLFLEX 1119310 Signalkabel 100 m Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101962878
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119310/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
11.6 mm
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
46.4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
116 mm
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kupferindex
143 kg/km
Kabelgewicht
243 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
10
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE, EAC, UKCA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 260,12*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,2888* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 276,40*
€ 328,916
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 272,31*
€ 324,0489
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 260,12*
€ 309,5428
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 252,46*
€ 300,4274
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 228,88*
€ 272,3672
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
€ 35,03*
Zubehör
Cimco
122016
€ 31,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.