Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal E2187274 Pfanne Serving pan Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal E2187274 Pfanne Serving pan Rund
Tefal E2187274 Pfanne Serving pan Rund
Tefal E2187274 Pfanne Serving pan Rund
Tefal E2187274 Pfanne Serving pan Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101897210
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     E2187274
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Merkmale
Form
Rund
Typ
Serving pan
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Deckel enthalten
Ja
Innenbeschichtung
Titanium Extra
Temperatur (max)
250 °C
Material
Aluminium
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Induktion, Versiegelte Platte
Griffanzahl
2
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Perfluoroctansäure (PFOA)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 79,82*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 16 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.