Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 1345 Wasserkocher 1,7 l 1850 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adler AD 1345 Wasserkocher 1,7 l 1850 W Weiß
Adler AD 1345 Wasserkocher 1,7 l 1850 W Weiß
Adler AD 1345 Wasserkocher 1,7 l 1850 W Weiß
Adler AD 1345 Wasserkocher 1,7 l 1850 W Weiß
Adler AD 1345 Wasserkocher 1,7 l 1850 W Weiß
Adler AD 1345 Wasserkocher 1,7 l 1850 W Weiß
Adler AD 1345 Wasserkocher 1,7 l 1850 W Weiß
Adler AD 1345 Wasserkocher 1,7 l 1850 W Weiß
Adler AD 1345 Wasserkocher 1,7 l 1850 W Weiß
Adler AD 1345 Wasserkocher 1,7 l 1850 W Weiß
Adler AD 1345 Wasserkocher 1,7 l 1850 W Weiß
Adler AD 1345 Wasserkocher 1,7 l 1850 W Weiß
Adler AD 1345 Wasserkocher 1,7 l 1850 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101828120
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD 1345 WHITE
EAN/GTIN:
     5903887807425
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher weiß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
260 mm
Energie
Leistung
1850 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
0.75 m
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Display
LED
Weit aufklappbarer Deckel
Ja
Anzeigelicht
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Weiß
Trockengehschutz
Ja
Steuerung
Berührung
Anzahl der Temperatureinstellungen
5
Wasserstandsanzeige
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Warmhaltefunktion Zeit
1440 min
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.